Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit mit Flansch Geschlossen FJUM-01-10

  • ERIKS:13563312
  • Hersteller:FJUM-01-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,78 €/ Stückexkl. MwSt

51,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

43,78 €

-

10+

41,25 €

5.77%

25+

38,61 €

11.81%

50+

36,14 €

17.45%

100+

31,18 €

28.78%

200+

27,55 €

37.07%

500+

24,32 €

44.44%

1000+

16,43 €

62.46%

2500+

16,13 €

63.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUM-01
Wellendurchmesser
10 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein