Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit geteilt Geschlossen TJUM-05-50

  • ERIKS:13563503
  • Hersteller:TJUM-05-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

313,25 €/ Stückexkl. MwSt

366,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

313,25 €

-

10+

273,73 €

12.62%

25+

255,42 €

18.46%

50+

229,81 €

26.64%

100+

220,67 €

29.56%

200+

195,68 €

37.53%

500+

171,04 €

45.40%

1000+

164,81 €

47.39%

2500+

161,71 €

48.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
TJUM-05
Wellendurchmesser
50 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein