Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit geteilt Geschlossen TJUM-05-40

  • ERIKS:13563502
  • Hersteller:TJUM-05-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

208,85 €/ Stückexkl. MwSt

244,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

208,85 €

-

10+

188,80 €

9.60%

25+

179,09 €

14.25%

50+

175,73 €

15.86%

100+

171,04 €

18.10%

200+

164,79 €

21.10%

500+

157,40 €

24.64%

1000+

141,78 €

32.11%

2500+

129,29 €

38.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
TJUM-05
Wellendurchmesser
40 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein