Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit geteilt Geschlossen TJUM-05-25

  • ERIKS:13563500
  • Hersteller:TJUM-05-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

138,64 €/ Stückexkl. MwSt

162,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

138,64 €

-

10+

130,63 €

5.78%

25+

115,39 €

16.77%

50+

100,00 €

27.87%

100+

96,73 €

30.23%

200+

94,11 €

32.12%

500+

91,60 €

33.93%

1000+

79,46 €

42.69%

2500+

77,96 €

43.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
TJUM-05
Wellendurchmesser
25 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein