Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit geteilt Geschlossen TJUM-05-16

  • ERIKS:13563498
  • Hersteller:TJUM-05-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

129,47 €/ Stückexkl. MwSt

151,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

129,47 €

-

10+

104,48 €

19.30%

25+

97,95 €

24.35%

50+

88,48 €

31.66%

100+

85,48 €

33.97%

200+

77,37 €

40.24%

500+

73,19 €

43.47%

1000+

43,51 €

66.39%

2500+

42,67 €

67.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
TJUM-05
Wellendurchmesser
16 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein