Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Geschlossen RJUMP-05-12

  • ERIKS:13568258
  • Hersteller:RJUMP-05-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,56 €/ Stückexkl. MwSt

14,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,56 €

-

10+

10,51 €

16.34%

25+

9,12 €

27.38%

50+

8,09 €

35.55%

100+

7,35 €

41.45%

200+

7,28 €

42.06%

500+

6,44 €

48.71%

1000+

5,51 €

56.13%

2500+

4,60 €

63.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
RJUMP-05
Wellendurchmesser
12 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein