Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Geschlossen RJUM-06-12

  • ERIKS:13540466
  • Hersteller:RJUM-06-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,90 €/ Stückexkl. MwSt

87,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

74,90 €

-

10+

62,64 €

16.36%

25+

54,32 €

27.47%

50+

48,62 €

35.08%

100+

43,81 €

41.50%

500+

38,36 €

48.78%

1000+

32,85 €

56.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
RJUM-05
Wellendurchmesser
12 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein