Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Geschlossen RJUM-05-30

  • ERIKS:13568300
  • Hersteller:RJUM-05-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,32 €/ Stückexkl. MwSt

98,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

84,32 €

-

10+

70,53 €

16.36%

25+

61,14 €

27.49%

50+

54,25 €

35.67%

100+

49,31 €

41.53%

200+

46,93 €

44.34%

500+

43,17 €

48.81%

1000+

36,99 €

56.13%

2500+

35,99 €

57.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
RJUM-05
Wellendurchmesser
30 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein