Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Geschlossen RJUM-05-25

  • ERIKS:13400541
  • Hersteller:RJUM-05-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,87 €/ Stückexkl. MwSt

86,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

73,87 €

-

10+

61,77 €

16.38%

25+

53,54 €

27.52%

50+

47,50 €

35.70%

100+

43,19 €

41.54%

200+

39,98 €

45.88%

500+

33,40 €

54.78%

1000+

32,19 €

56.43%

2500+

31,58 €

57.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
RJUM-05
Wellendurchmesser
25 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein