Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Geschlossen RJUM-05-16

  • ERIKS:23286978
  • Hersteller:RJUM-05-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,08 €/ Stückexkl. MwSt

73,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

63,08 €

-

10+

52,73 €

16.42%

25+

45,73 €

27.50%

50+

40,57 €

35.69%

100+

36,88 €

41.54%

500+

32,26 €

48.86%

1000+

27,66 €

56.14%

2500+

21,70 €

65.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
RJUM-05
Wellendurchmesser
16 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein