Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Geschlossen RJUM-05-12

  • ERIKS:13568299
  • Hersteller:RJUM-05-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,85 €/ Stückexkl. MwSt

73,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

62,85 €

-

10+

52,55 €

16.38%

25+

45,58 €

27.48%

50+

40,45 €

35.64%

100+

36,77 €

41.51%

500+

32,17 €

48.82%

1000+

27,57 €

56.14%

2500+

20,46 €

67.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
RJUM-05
Wellendurchmesser
12 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein