Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Geschlossen RJUM-05-10

  • ERIKS:13568298
  • Hersteller:RJUM-05-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,39 €/ Stückexkl. MwSt

69,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

59,39 €

-

10+

55,21 €

7.04%

25+

46,65 €

21.47%

50+

35,61 €

40.05%

100+

33,82 €

43.06%

200+

32,13 €

45.91%

500+

22,12 €

62.76%

1000+

21,32 €

64.11%

2500+

20,90 €

64.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
RJUM-05
Wellendurchmesser
10 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein