Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Geschlossen RGAS-04-16

  • ERIKS:13568291
  • Hersteller:RGAS-04-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,94 €/ Stückexkl. MwSt

46,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

39,94 €

-

10+

35,32 €

11.56%

25+

31,29 €

21.65%

50+

28,73 €

28.07%

100+

27,36 €

31.49%

200+

25,31 €

36.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
RGAS-04
Wellendurchmesser
16 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein