Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Geschlossen RGA-01-30

  • ERIKS:13568265
  • Hersteller:RGA-01-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,68 €/ Stückexkl. MwSt

121,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

103,68 €

-

10+

98,15 €

5.33%

25+

91,07 €

12.17%

50+

85,56 €

17.48%

100+

81,62 €

21.28%

200+

75,92 €

26.77%

500+

72,12 €

30.44%

1000+

68,51 €

33.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
RGA-01
Wellendurchmesser
30 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein