Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Geschlossen RGA-01-25

  • ERIKS:13568264
  • Hersteller:RGA-01-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,73 €/ Stückexkl. MwSt

100,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

85,73 €

-

10+

81,07 €

5.43%

25+

75,05 €

12.46%

50+

70,40 €

17.89%

100+

67,11 €

21.72%

200+

64,87 €

24.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
RGA-01
Wellendurchmesser
25 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein