Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Geschlossen RGA-01-08

  • ERIKS:13568260
  • Hersteller:RGA-01-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,18 €/ Stückexkl. MwSt

55,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

47,18 €

-

10+

45,77 €

2.98%

25+

44,42 €

5.84%

50+

43,07 €

8.70%

100+

41,72 €

11.56%

200+

40,15 €

14.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
RGA-01
Wellendurchmesser
8 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein