Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Einstellbar RJUME-05-50

  • ERIKS:13568317
  • Hersteller:RJUME-05-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

201,21 €/ Stückexkl. MwSt

235,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

201,21 €

-

10+

168,30 €

16.36%

25+

145,92 €

27.48%

50+

134,94 €

32.94%

200+

134,71 €

33.05%

500+

117,74 €

41.48%

1000+

113,45 €

43.62%

2500+

111,32 €

44.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
RJUME-05
Wellendurchmesser
50 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein