Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Einstellbar RJUME-05-30

  • ERIKS:13568316
  • Hersteller:RJUME-05-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,51 €/ Stückexkl. MwSt

132,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

113,51 €

-

10+

94,92 €

16.37%

25+

82,31 €

27.49%

50+

68,04 €

40.06%

100+

66,18 €

41.70%

200+

55,96 €

50.70%

500+

52,48 €

53.77%

1000+

44,37 €

60.91%

2500+

43,55 €

61.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
RJUME-05
Wellendurchmesser
30 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein