Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Einstellbar RJUME-05-20

  • ERIKS:13568314
  • Hersteller:RJUME-05-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,21 €/ Stückexkl. MwSt

111,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

95,21 €

-

10+

79,61 €

16.38%

25+

69,05 €

27.48%

50+

61,26 €

35.66%

100+

49,19 €

48.33%

200+

43,62 €

54.18%

500+

38,13 €

59.95%

1000+

36,73 €

61.42%

2500+

36,04 €

62.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
RJUME-05
Wellendurchmesser
20 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein