Eriks
IGUS

IGUS Gleitlager, GSM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 12 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13564606
  • Hersteller:GSM-1012-20
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,67 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,67 €

-

10+

2,55 €

45.53%

25+

1,39 €

70.33%

50+

0,87 €

81.30%

100+

0,61 €

86.99%

200+

0,49 €

89.43%

500+

0,40 €

91.46%

1000+

0,32 €

93.09%

2500+

0,27 €

94.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Sleeve bearing
Hersteller ID
GSM-1012-20
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d1
10 mm
d2
12 mm
b1
20 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei