Eriks
IGUS

IGUS Gleitlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 40 mm Wellen-Ø, 52 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 44 mm Außen-Ø, 14 mm WD

  • ERIKS:12653826
  • Hersteller:GFM404414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,24 €/ Stückexkl. MwSt

8,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,24 €

-

10+

4,52 €

37.53%

25+

3,08 €

57.48%

50+

2,38 €

67.19%

100+

2,03 €

71.92%

200+

1,92 €

73.49%

500+

1,75 €

75.85%

1000+

1,62 €

77.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Sleeve Bearing
Hersteller ID
GFM-4044-14
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
14 mm
Flanschdurchmesser
52 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
14 mm
b1
14 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei