Eriks
IGUS

IGUS Gleitfolie Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JUM-11-25

  • ERIKS:13563612
  • Hersteller:JUM-11-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,87 €/ Stückexkl. MwSt

10,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,87 €

-

10+

8,06 €

9.21%

25+

7,37 €

16.92%

50+

7,01 €

20.99%

100+

6,65 €

25.05%

200+

6,19 €

30.19%

500+

5,78 €

34.90%

1000+

4,88 €

44.97%

2500+

4,45 €

49.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JUM-11-25
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
57 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei