Eriks
IGUS

IGUS Gleitfolie Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JUM-11-20

  • ERIKS:13563611
  • Hersteller:JUM-11-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,96 €/ Stückexkl. MwSt

9,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,96 €

-

10+

7,20 €

9.55%

25+

6,63 €

16.71%

50+

6,31 €

20.76%

100+

5,99 €

24.82%

200+

5,59 €

29.83%

500+

5,19 €

34.84%

1000+

4,37 €

45.11%

2500+

3,99 €

49.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JUM-11-20
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
44 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei