Eriks
IGUS

IGUS Gleitfolie Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JUM-11-12

  • ERIKS:13563609
  • Hersteller:JUM-11-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,16 €/ Stückexkl. MwSt

7,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,16 €

-

10+

5,59 €

9.26%

25+

5,13 €

16.67%

50+

4,86 €

20.99%

100+

4,62 €

25.00%

200+

4,29 €

30.25%

500+

4,01 €

34.88%

1000+

3,40 €

44.75%

2500+

3,10 €

49.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JUM-11-12
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
31 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei