5,13 €/ Stückexkl. MwSt
6,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,13 € | - |
10+ | 4,66 € | 9.26% |
25+ | 4,28 € | 16.67% |
50+ | 4,07 € | 20.74% |
100+ | 3,88 € | 24.44% |
200+ | 3,59 € | 30.00% |
500+ | 3,33 € | 35.19% |
1000+ | 2,83 € | 44.81% |
2500+ | 2,57 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A180UMO-01-10 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 28 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A180 |
Material Lauffläche | iglidur® A180 |
Wartung | Wartungsfrei |