Eriks
IGUS

IGUS Gleitfolie Wartungsfrei Drylin® R /Drylin® R JUJ-01-35

  • ERIKS:13563597
  • Hersteller:JUJ-01-35
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,55 €/ Stückexkl. MwSt

34,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,55 €

-

10+

21,51 €

27.20%

25+

17,16 €

41.93%

50+

14,74 €

50.10%

100+

13,85 €

53.12%

200+

11,74 €

60.26%

500+

10,83 €

63.34%

1000+

10,22 €

65.40%

2500+

9,50 €

67.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JUJ-01-35
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Drylin® R
Material Lauffläche
Drylin® R
Wartung
Wartungsfrei