Eriks
IGUS

IGUS Gleitfolie Wartungsfrei Drylin® R /Drylin® R JUJ-01-16

  • ERIKS:13563594
  • Hersteller:JUJ-01-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,26 €/ Stückexkl. MwSt

8,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,26 €

-

10+

6,56 €

9.69%

25+

6,02 €

17.02%

50+

5,72 €

21.20%

100+

5,43 €

25.13%

200+

5,07 €

30.10%

500+

4,69 €

35.34%

1000+

3,99 €

45.03%

2500+

3,61 €

50.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JUJ-01-16
Wellendurchmesser
1 in
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Drylin® R
Material Lauffläche
Drylin® R
Wartung
Wartungsfrei