Eriks
IGUS

IGUS Gleitfolie tribo-tape iglidur® W160-T-005-0100-G

  • ERIKS:13570326
  • Hersteller:W160-T-005-0100-G
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,22 €/ Meterexkl. MwSt

24,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,22 €

-

10+

20,27 €

4.48%

25+

19,30 €

9.04%

50+

18,11 €

14.68%

100+

16,87 €

20.50%

200+

16,15 €

23.90%

500+

14,95 €

29.54%

1000+

13,98 €

34.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Material
iglidur® W160
Handelsmarke
iglidur®
Dicke
0.5 mm
Breite
100 mm
Farbe
Weiss
Selbstklebend
Ja
Temperatur
von -40 bis 90