Eriks
IGUS

IGUS Gleitfolie tribo-tape iglidur® B160-T-005-0020-G

  • ERIKS:13570314
  • Hersteller:B160-T-005-0020-G
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,82 €/ Meterexkl. MwSt

7,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,82 €

-

10+

6,63 €

2.79%

25+

5,95 €

12.81%

50+

4,58 €

32.87%

100+

3,99 €

41.50%

200+

3,65 €

46.52%

500+

3,36 €

50.70%

1000+

3,00 €

55.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Material
iglidur® B160
Handelsmarke
iglidur®
Dicke
0.5 mm
Breite
20 mm
Farbe
Schwarz
Selbstklebend
Ja
Temperatur
von -40 bis 90