76,23 €/ Stückexkl. MwSt
89,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 76,23 € | - |
10+ | 57,21 € | 24.95% |
25+ | 47,27 € | 37.99% |
50+ | 41,25 € | 45.89% |
100+ | 39,16 € | 48.63% |
200+ | 33,59 € | 55.93% |
500+ | 30,82 € | 59.57% |
1000+ | 29,18 € | 61.71% |
2500+ | 27,57 € | 63.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | JUM-01 |
Hersteller ID | JUM-01-60 |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
Betriebstemperatur | von -50 bis 90 °C |
Standard | DIN EN ISO 846 |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
b1 | 124 mm |
B | 125 mm |
Material Mantel | Drylin® R |
Material Lauffläche | Drylin® R |
Wartung | Wartungsfrei |