Eriks
IGUS

IGUS Gleitfolie, JUM-01 Serie, Wartungsfrei, Drylin® R Auß.Mant und Laufflächenmaterial, 50mm Wellen-Ø, JUM-01-50

  • ERIKS:13563602
  • Hersteller:JUM-01-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,44 €/ Stückexkl. MwSt

39,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

33,44 €

-

10+

30,27 €

9.49%

25+

27,74 €

17.05%

50+

26,41 €

21.02%

100+

25,06 €

25.06%

200+

23,41 €

30.00%

500+

21,74 €

35.00%

1000+

18,39 €

45.00%

2500+

16,72 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
JUM-01
Hersteller ID
JUM-01-50
Wellendurchmesser
50 mm
Mit Bund
Nein
Betriebstemperatur
von -50 bis 90 °C
Standard
DIN EN ISO 846
d1
50 mm
d2
55 mm
b1
99 mm
B
100 mm
Material Mantel
Drylin® R
Material Lauffläche
Drylin® R
Wartung
Wartungsfrei