Eriks
IGUS

IGUS Gleitfolie, JUM-01 Serie, Wartungsfrei, Drylin® R Auß.Mant und Laufflächenmaterial, 40mm Wellen-Ø, JUM-01-40

  • ERIKS:12712621
  • Hersteller:JUM-01-40
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

26,30 €/ Stückexkl. MwSt

30,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

26,30 €

-

10+

23,79 €

9.54%

25+

21,81 €

17.05%

50+

20,79 €

20.95%

100+

19,70 €

25.07%

200+

18,41 €

29.99%

500+

17,10 €

34.97%

1000+

14,46 €

45.01%

2500+

13,17 €

49.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
JUM-01
Hersteller ID
JUM-01-40
Wellendurchmesser
40 mm
Mit Bund
Nein
Betriebstemperatur
von -50 bis 90 °C
Standard
DIN EN ISO 846
d1
40 mm
d2
44 mm
b1
79 mm
B
80 mm
Material Mantel
Drylin® R
Material Lauffläche
Drylin® R
Wartung
Wartungsfrei