29,55 €/ Stückexkl. MwSt
34,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 29,55 € | - |
10+ | 21,51 € | 27.20% |
25+ | 17,16 € | 41.93% |
50+ | 14,74 € | 50.10% |
100+ | 13,85 € | 53.12% |
200+ | 11,74 € | 60.26% |
500+ | 10,83 € | 63.34% |
1000+ | 10,22 € | 65.40% |
2500+ | 9,50 € | 67.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | JUM-01 |
Hersteller ID | JUM-01-35 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Mit Bund | Nein |
Betriebstemperatur | von -50 bis 90 °C |
Standard | DIN EN ISO 846 |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
b1 | 69 mm |
B | 70 mm |
Material Mantel | Drylin® R |
Material Lauffläche | Drylin® R |
Wartung | Wartungsfrei |