8,87 €/ Stückexkl. MwSt
10,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,87 € | - |
10+ | 8,06 € | 9.21% |
25+ | 7,37 € | 16.92% |
50+ | 7,01 € | 20.99% |
100+ | 6,65 € | 25.05% |
200+ | 6,19 € | 30.19% |
500+ | 5,78 € | 34.90% |
1000+ | 4,88 € | 44.97% |
2500+ | 4,45 € | 49.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | JUM-01 |
Hersteller ID | JUM-01-25 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
Betriebstemperatur | von -50 bis 90 °C |
Standard | DIN EN ISO 846 |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
b1 | 57 mm |
B | 58 mm |
Material Mantel | Drylin® R |
Material Lauffläche | Drylin® R |
Wartung | Wartungsfrei |