Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-8590-100

  • ERIKS:13567820
  • Hersteller:ZSM-8590-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

204,78 €/ Stückexkl. MwSt

239,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

204,78 €

-

10+

153,60 €

25.00%

25+

125,82 €

38.56%

50+

109,63 €

46.47%

100+

103,89 €

49.27%

200+

88,26 €

56.90%

500+

81,59 €

60.16%

1000+

77,18 €

62.31%

2500+

71,40 €

65.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZSM-8590-100
Wellendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei