Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-4044-40

  • ERIKS:13567801
  • Hersteller:ZSM-4044-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,35 €/ Stückexkl. MwSt

39,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

33,35 €

-

10+

24,49 €

26.55%

25+

19,68 €

40.97%

50+

16,99 €

49.06%

100+

16,00 €

52.02%

200+

13,57 €

59.32%

500+

12,54 €

62.39%

1000+

11,88 €

64.39%

2500+

10,98 €

67.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZSM-4044-40
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
d1
40 mm
d2
44 mm
b1
40 mm
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei