Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-3236-40

  • ERIKS:13567793
  • Hersteller:ZSM-3236-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

27,84 €/ Stückexkl. MwSt

32,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

27,84 €

-

10+

22,25 €

20.07%

25+

18,64 €

33.04%

50+

16,34 €

41.30%

100+

15,35 €

44.85%

200+

12,94 €

53.52%

500+

11,31 €

59.39%

1000+

10,64 €

61.77%

2500+

9,58 €

65.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZSM-3236-40
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei