Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-3034-40

  • ERIKS:13567789
  • Hersteller:ZSM-3034-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,86 €/ Stückexkl. MwSt

30,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

25,86 €

-

10+

18,77 €

27.41%

25+

14,95 €

42.17%

50+

12,83 €

50.40%

100+

12,01 €

53.56%

200+

10,16 €

60.69%

500+

9,42 €

63.56%

1000+

8,91 €

65.54%

2500+

8,25 €

68.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZSM-3034-40
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
d1
30 mm
d2
34 mm
b1
40 mm
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei