20,37 €/ Stückexkl. MwSt
23,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 20,37 € | - |
10+ | 14,57 € | 28.45% |
25+ | 11,42 € | 43.94% |
50+ | 9,69 € | 52.43% |
100+ | 8,99 € | 55.88% |
200+ | 7,64 € | 62.50% |
500+ | 7,07 € | 65.30% |
1000+ | 6,69 € | 67.16% |
2500+ | 6,19 € | 69.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZSM-3034-30 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
b1 | 30 mm |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |