Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-1618-15

  • ERIKS:13567753
  • Hersteller:ZSM-1618-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,27 €/ Stückexkl. MwSt

9,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,27 €

-

10+

5,30 €

35.86%

25+

3,69 €

55.40%

50+

2,89 €

65.06%

100+

2,53 €

69.43%

200+

2,15 €

74.02%

500+

2,00 €

75.86%

1000+

1,88 €

77.24%

2500+

1,73 €

79.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZSM-1618-15
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
d1
16 mm
d2
18 mm
b1
15 mm
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei