Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-120125-100

  • ERIKS:13567737
  • Hersteller:ZSM-120125-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

256,22 €/ Stückexkl. MwSt

299,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

256,21 €

-

10+

218,27 €

14.81%

25+

187,15 €

26.96%

50+

156,79 €

38.81%

100+

141,68 €

44.70%

200+

141,00 €

44.97%

500+

131,57 €

48.65%

1000+

125,76 €

50.92%

2500+

117,44 €

54.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZSM-120125-100
Wellendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei