Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-1012-10

  • ERIKS:13567732
  • Hersteller:ZSM-1012-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,73 €/ Stückexkl. MwSt

7,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,73 €

-

10+

4,12 €

38.70%

25+

2,72 €

59.60%

50+

2,03 €

69.77%

100+

1,71 €

74.58%

200+

1,44 €

78.53%

500+

1,33 €

80.23%

1000+

1,27 €

81.07%

2500+

1,18 €

82.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZSM-1012-10
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
d1
10 mm
d2
12 mm
b1
10 mm
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei