Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-100105-100

  • ERIKS:13567729
  • Hersteller:ZSM-100105-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

217,21 €/ Stückexkl. MwSt

254,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

217,21 €

-

10+

185,02 €

14.82%

25+

158,65 €

26.96%

50+

132,91 €

38.81%

100+

120,14 €

44.69%

200+

119,53 €

44.97%

500+

111,55 €

48.64%

1000+

106,59 €

50.93%

2500+

99,58 €

54.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZSM-100105-100
Wellendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei