Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-0405-04

  • ERIKS:13567714
  • Hersteller:ZSM-0405-04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,37 €/ Stückexkl. MwSt

7,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,37 €

-

10+

3,84 €

39.70%

25+

2,49 €

60.90%

50+

1,84 €

71.04%

100+

1,50 €

76.42%

200+

1,29 €

79.70%

500+

1,20 €

81.19%

1000+

1,14 €

82.09%

2500+

1,05 €

83.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZSM-0405-04
Wellendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
5.5 mm
Breite
4 mm
Mit Bund
Nein
d1
4 mm
d2
5.5 mm
b1
4 mm
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei