Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-8085-100

  • ERIKS:13567575
  • Hersteller:XSM-8085-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

160,57 €/ Stückexkl. MwSt

187,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

160,57 €

-

10+

120,46 €

24.98%

25+

98,65 €

38.56%

50+

85,98 €

46.46%

100+

81,47 €

49.26%

200+

69,24 €

56.88%

500+

63,95 €

60.17%

1000+

60,53 €

62.30%

2500+

55,99 €

65.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-8085-100
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei