86,32 €/ Stückexkl. MwSt
100,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 86,32 € | - |
10+ | 65,02 € | 24.68% |
25+ | 53,47 € | 38.06% |
50+ | 46,70 € | 45.89% |
100+ | 44,35 € | 48.62% |
200+ | 43,53 € | 49.57% |
500+ | 41,15 € | 52.32% |
1000+ | 39,58 € | 54.15% |
2500+ | 37,43 € | 56.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | XSM-6065-60 |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
b1 | 60 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |