61,33 €/ Stückexkl. MwSt
71,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 61,33 € | - |
10+ | 45,30 € | 26.15% |
25+ | 36,54 € | 40.43% |
50+ | 31,29 € | 48.98% |
100+ | 29,45 € | 51.98% |
200+ | 28,88 € | 52.91% |
500+ | 26,68 € | 56.51% |
1000+ | 25,25 € | 58.83% |
2500+ | 23,24 € | 62.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | XSM-5560-50 |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 55 mm |
d2 | 60 mm |
b1 | 50 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |