Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-5055-40

  • ERIKS:13553277
  • Hersteller:XSM-5055-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

51,13 €/ Stückexkl. MwSt

59,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

51,13 €

-

10+

37,75 €

26.16%

25+

30,44 €

40.47%

50+

26,07 €

49.02%

100+

24,55 €

51.99%

200+

24,05 €

52.95%

500+

22,23 €

56.52%

1000+

21,05 €

58.83%

2500+

20,69 €

59.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-5055-40
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
d1
50 mm
d2
55 mm
b1
40 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei