38,17 €/ Stückexkl. MwSt
44,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 38,17 € | - |
10+ | 28,88 € | 24.34% |
25+ | 23,62 € | 38.13% |
50+ | 20,43 € | 46.49% |
100+ | 19,27 € | 49.53% |
200+ | 18,70 € | 51.02% |
500+ | 17,67 € | 53.71% |
1000+ | 16,68 € | 56.30% |
2500+ | 15,43 € | 59.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | XSM-4044-50 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
b1 | 50 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |