Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-4044-40

  • ERIKS:13567558
  • Hersteller:XSM-4044-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

34,79 €/ Stückexkl. MwSt

40,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

34,79 €

-

10+

25,73 €

26.05%

25+

20,31 €

41.62%

50+

17,67 €

49.21%

100+

16,64 €

52.16%

200+

15,94 €

54.18%

500+

15,60 €

55.16%

1000+

14,73 €

57.67%

2500+

13,51 €

61.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-4044-40
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
d1
40 mm
d2
44 mm
b1
40 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei